PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PSC 1,5/3-F

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE PSC 1,5/3-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²

  • Contacto del material - Cobre

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1841909

Ref.Sonepar

214017

EAN

4017918105594

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1.5 mm²

Contacto del material:

Cobre

Receptáculo de color:

Verde

Conector COMBICON placa circuito impreso. Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, Paso: 3,5 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT