PHOENIX CONTACT - Conector enchufable RJ45 CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 37.95 mm
Altura - 40 mm
Número de polos - 8
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1421127
Ref.Sonepar
448828
EAN
4055626254661
Anchura:
37.95 mm
Altura:
40 mm
Número de polos:
8
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.23...0.32 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


