PHOENIX CONTACT - Conector enchufable RJ45 VS-08-RJ45-10G/Q
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 13.8 mm
Altura - 17.3 mm
Número de polos - 8
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419001
Ref.Sonepar
215832
EAN
4046356521567
Anchura:
13.8 mm
Altura:
17.3 mm
Número de polos:
8
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.13...0.21 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


