PHOENIX CONTACT - Conector enchufable RJ45 VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC - 1403367
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22 mm
Altura - 30 mm
Número de polos - 8
Entrada de intensidad nominal - 1.75 A
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1403367
Ref.Sonepar
383334
EAN
4046356708326
Anchura:
22 mm
Altura:
30 mm
Número de polos:
8
Entrada de intensidad nominal:
1.75 A
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de la carcasa:
Zinc
Mecanismo de bloqueo:
Push pull
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no


