PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR PE - 1406409

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 105...105 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - III

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1406409

Ref.Sonepar

534484

EAN

4046356804349

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

105...105 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable de montaje incorporado, 4 polos, Hembra de conexión par, S - Power, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR.