PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA - 1404974

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1404974

Ref.Sonepar

534481

EAN

4046356740753

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Material anillo roscado:

Acero inox

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

Otros

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable de montaje incorporado, 4 polos, Hembra de conexión par M12, codificado A, Montaje paredes posteriores, Pg9, Patillas de soldar.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT