PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 48 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1456093

Ref.Sonepar

623934

EAN

4046356605892

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Apantallado:

no

Conector enchufable montaje incorporado p. sensores/actuadores, hembra conex., 4 polos, M8, montaje pared posterior/atornillado c. rosca sujeción M10, c. conex. soldadura recta.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT