PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA - 1458855

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1458855

Ref.Sonepar

578338

EAN

4046356655507

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material anillo roscado:

Acero inox

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

Otros

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable de montaje incorporado, 4 polos, Hembra de conexión par M12, codificado A, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, Longitud de cable: 0,5 m.