PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0,5

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1513758

Ref.Sonepar

267965

EAN

4017918914639

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector montaje incorporado hembra para sensores/actuadores, 8 polos, M12, codificada A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca Pg9, con conductor TPE de 0,5 m, 8x 0,25 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT