PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - III

  • Grado de contaminación (valor) - 3

  • Material de superficie de contacto - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1411605

Ref.Sonepar

616401

EAN

4046356936194

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable de montaje incorp., Potencia, 4-polos, Hembra de conexión, M12, S - Power, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm², Hilo trenzado de conmutación UL/cUL

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT