PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5 - 1411582

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1411582

Ref.Sonepar

632877

EAN

4046356936101

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable de montaje incorp., Universal, 12-polos, Conector macho, M12, codificado A, Montaje paredes delanteras, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm², Hilo trenzado TPE