PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - 1521452

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1521452

Ref.Sonepar

229853

EAN

4017918949679

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Apantallado:

no

Conector montaje incorporado macho para sensores/actuadores, 5 polos, 7/8'', pared delantera con rosca Pg13,5, con conductor de PVC de 0,5 m, 5x 0,75 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT