PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-MS-12CON-M16/0,5 SCO

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-E-MS-12CON-M16/0,5 SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 30 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1556265

Ref.Sonepar

425213

EAN

4046356176781

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector montaje incorporado macho para sensores/actuadores, 12 polos, SPEEDCON M12, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M16, con hilo PVC de 0,5 m, 12 x 0,14 mm^2.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT