PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-FS-4QO-0,75 SH SCO - 1413994

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-FS-4QO-0,75 SH SCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Para diámetro exterior del cable - 5...9.7 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1413994

Ref.Sonepar

277213

EAN

4055626013206

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Para diámetro exterior del cable:

5...9.7 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector, Universal, 4-polos, sin halógenos, apantallado, Hembra de conexión recta M12 SPEEDCON, Codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm