PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-FS-4QO-0,75M SCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Para diámetro exterior del cable - 4...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 80...80 °C
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1521601
Ref.Sonepar
185780
EAN
4017918953041
Tipo de contacto:
Bus
Para diámetro exterior del cable:
4...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de superficie de contacto:
Níquel
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


