PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH - 1404411

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1404411

Ref.Sonepar

189146

EAN

4046356693844

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Para diámetro exterior del cable:

6...8 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

30 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Zinc

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Conector enchufable, 12 polos, apantallado, Hembra de conexión par M12, codificado A, Conexión por soldadura, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg9, Diámetro exterior del cable 6 mm... 8 mm.