PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12FS-4CON-PG9-SH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1515170
Ref.Sonepar
383489
EAN
4017918924737
Tipo de contacto:
Bus
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Zinc
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


