PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12MRT-4CON-PG11-M

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12MRT-4CON-PG11-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 8...10 mm

  • Tipo de alojamiento - En ángulo

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 63 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1408988

Ref.Sonepar

534499

EAN

4046356862387

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

8...10 mm

Tipo de alojamiento:

En ángulo

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

63 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector de potencia, 4-polos, sin apantallar, Conector macho acodado M12, Codificación: T, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 8 mm ... 10 mm, para corriente continua hasta 12 A/63 V, Contacto 4 en avance

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT