PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12MS-4CON-PG9-M - 1523230

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12MS-4CON-PG9-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1523230

Ref.Sonepar

132627

EAN

4017918984847

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

6...8 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

50

Apantallado:

no

Conector macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 4 polos, M12 SPEEDCON, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado, con rosca M16, con conductor TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm².