PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M - 1404641

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 8...10 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1404641

Ref.Sonepar

534479

EAN

4046356707725

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

8...10 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable, 4 polos, Conector macho par M12, Codificado S, Conexión por tornillo, Material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Prensaestopas Pg11, Diámetro exterior del cable 8 mm... 10 mm.