PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SACC-M8MS-3QO-0,25-M - 1441008

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SACC-M8MS-3QO-0,25-M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Pin

  • Para diámetro exterior del cable - 2.5...5 mm

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - 80...80 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1441008

Ref.Sonepar

289444

EAN

4046356515894

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Pin

Para diámetro exterior del cable:

2.5...5 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión borne de desplazamiento

Material de superficie de contacto:

Níquel

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

HB

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

no

Conector enchufable para sensores/actuadores, macho, recto, 3 polos, M8, QUICKCON-ONE moleteado metálico, diámetro de cable máx. 5,0 mm.