PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - 1848655

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SDDC 1,5/ 3-PV-3,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1848655

Ref.Sonepar

972904

EAN

4055626307121

Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, Número de potenciales: 6, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 6, familia de artículos: SDDC 1,5/..-PV, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: SKEDD - Sistema de conexión directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 º, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, sistema enchufable: SKEDD, Bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja