PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5EP1N8A90A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1605496
Ref.Sonepar
725068
EAN
4046356253147
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector de acoplamiento de potencia M23, Serie P30, 5+PE, con junta para cable de Ø 9,0 mm ... 11,0 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


