PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5EP1N8A90DU - 1605499
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1605499
Ref.Sonepar
262288
EAN
4046356182140
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector de acoplamiento de potencia M23, Serie P30, 5+PE, con junta para cable de Ø 7,5 mm ... 14,0 mm.


