PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5EP1N8AA500 - 1620657

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5EP1N8AA500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 6

  • Material de la carcasa - Otros

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Temperatura de operación - -40...125 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1620657

Ref.Sonepar

264401

EAN

4046356839969

Número de polos:

6

Material de la carcasa:

Otros

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Conect. enchufable para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 5+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xØ3,2, apantallado: Sí.