PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5EP1N8AWA00 - 1605520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 6
Grado de protección (IP), montado - IP67
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Temperatura de operación - -40...125 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1605520
Ref.Sonepar
282000
EAN
4046356182164
Número de polos:
6
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Conector para equipos de potencia M23,Serie P30, 5+PE, recto, dimensiones de la brida 26 mm x 26 mm, montaje en la pared delantera, O-Ring axial, con fijación de 4 tornillos de Ø 3,2mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


