PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5ES1N8A80DU - 1605532

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5ES1N8A80DU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1605532

Ref.Sonepar

262290

EAN

4046356182171

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Apantallado:

sí

Conector para cable de potencia M23, Serie P30, 5+PE, junta para cable de Ø 7,5 mm... 14,0 mm.