PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-5ES1N8A8LDL - 1605549
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1605549
Ref.Sonepar
534735
EAN
4046356253567
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector para cable de potencia M23, Serie P30, 5+PE, junta para cable de Ø 7,5 mm... 18,0 mm.


