PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-7EP1N8AAD00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1605586
Ref.Sonepar
318487
EAN
4046356182201
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector equip. potencia M25. Conector para equipos de potencia M23 con tuerca moleteada Serie P30, 4+3+PE, acodado, girable, dimensiones de la brida 26 mm x 26 mm, montaje en la pared delantera, O-Ring axial, con fijación de 4 tornillos de Ø 3,2mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


