PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-7EP1N8AWA00

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SF-7EP1N8AWA00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 8

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Temperatura de operación - -40...125 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1605589

Ref.Sonepar

197312

EAN

4046356182218

Número de polos:

8

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Conector de acoplamientos para equipos de potencia M23 con tuerca moleteada Serie P30, 4+3+PE, recto, dimensiones de la brida 26 mm x 26 mm, montaje en la pared delantera, O-Ring axial, con fijación de 4 tornillos de Ø 3,2mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT