PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SH-8EPC58A8LDL - 1622007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 115...115 °C
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1622007
Ref.Sonepar
589551
EAN
4055626011820
Temperatura ambiente:
115...115 °C
Apantallado:
no
Conector enchuf. para cables, SH, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm, codificación:N