PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SH-8ESC58A9LDLS - 1621539
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 115...115 °C
Material de la carcasa - Otros
Con conductor de protección - no
Apantallado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1621539
Ref.Sonepar
589550
EAN
4046356936873
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
115...115 °C
Material de la carcasa:
Otros
Con conductor de protección:
no
Apantallado:
no
Conector enchufable de acoplamiento, SH, recto largo, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M23, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm, codificación:N
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


