PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SL-7EP1N8A9002 - 1607506
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 120...120 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1607506
Ref.Sonepar
216770
EAN
4046356271707
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
120...120 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector de acoplamiento de potencia M58, Serie P150, 4+3+PE, brida fija para cable de Ø 17,0 mm ... 25,0 mm.


