PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE SM-5ES1N8A8S22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1613518
Ref.Sonepar
625486
EAN
4046356400794
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector aéreo de potencia M40, Serie P70,2+3+PE, brida fija para cable de Ø 9,0 mm ... 14,0 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


