PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE ST-3ES1N8AWQ00S - 1607694
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1607694
Ref.Sonepar
235170
EAN
4046356273985
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector Speedcon M17, 3+hembra PE, recto, montaje en la pared delantera, soporte de contactos encajables, O-Ring axial, fijación con 4 tornillos de Ø 2,7 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


