PHOENIX CONTACT - Conector enchufable TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector enchufable TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2202396

Ref.Sonepar

902942

EAN

4055626115078

Conectores de bus para carril, color: gris claro, corriente nominal: 6 A (contactos paralelos), tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, Número de polos por fila: 8, paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 8 contactos en paralelo

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT