PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE UMSTBVK 2,5/24-G-5,08

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR ENCHUFABLE UMSTBVK 2,5/24-G-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...0.2 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1...1 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1788334

Ref.Sonepar

988644

EAN

4017918043391

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...0.2 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...1 mm²

Número de polos:

24

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Verde

Bloque enchufable montaje carril. Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Paso: 5,08 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn, Montaje: Carril.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT