PHOENIX CONTACT - Conector enchufable VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 14 mm
Altura - 14.6 mm
Número de polos - 8
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1658008
Ref.Sonepar
246855
EAN
4046356138536
Anchura:
14 mm
Altura:
14.6 mm
Número de polos:
8
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
1
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.13...0.25 mm²
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-20...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no


