PHOENIX CONTACT - Conector enchufable VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 38.4 mm
Altura - 22.8 mm
Número de polos - 8
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1658493
Ref.Sonepar
153005
EAN
4046356163163
Anchura:
38.4 mm
Altura:
22.8 mm
Número de polos:
8
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.14...0.36 mm²
Material de superficie de contacto:
Oro
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de la carcasa:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-20...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


