PHOENIX CONTACT - Conector enchufable VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22 mm
Altura - 30 mm
Número de polos - 4
Temperatura ambiente - 70...70 °C
Tasa de voltaje - 72 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1608100
Ref.Sonepar
534742
EAN
4046356159944
Anchura:
22 mm
Altura:
30 mm
Número de polos:
4
Temperatura ambiente:
70...70 °C
Tasa de voltaje:
72 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.13...0.32 mm²
Mecanismo de bloqueo:
Push pull
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Versión EMC:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


