PHOENIX CONTACT - CONECTOR EQUIPO SF-5ES1N8AY000 - 1607082
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1607082
Ref.Sonepar
282001
EAN
4046356278676
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector para equipos de potencia M23 con tuerca moleteada Serie P30, 5+PE, recto, dimensiones de la brida 26 mm x 26 mm, montaje en la pared delantera, O-Ring axial, con fijación de 4 tornillos de Ø 3,2mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


