PHOENIX CONTACT - CONECTOR EQUIPO SF-7EP1N8AAF00

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR EQUIPO SF-7EP1N8AAF00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1607046

Ref.Sonepar

128541

EAN

4046356253734

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Apantallado:

sí

Conector equip. potencia M28. Conector para equipos de potencia M23,Serie P30, 4+3+PE, acodado, girable, dimensiones de la brida 26 mm x 26 mm, montaje en la pared delantera, O-Ring axial, con fijación de 4 tornillos de Ø 3,2mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT