PHOENIX CONTACT - Conector final M12 para circuito de sensores de interruptores de seguridad PSR-CT pin 1 con pin 2 y pin 4 puenteado - 1054366
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Recto
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1054366
Ref.Sonepar
587727
EAN
4055626698007
Número de polos:
5
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Libre de halógenos:
no
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...90 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...90 °C
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


