PHOENIX CONTACT - Conector M SACCBP-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 1534504

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Conector M SACCBP-M12MSB-5CON-M16/0,5-900

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Tasa de voltaje - 48 V

  • Categoría de sobretensión (valor) - II

  • Grado de contaminación (valor) - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1534504

Ref.Sonepar

174797

EAN

4046356026673

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tasa de voltaje:

48 V

Categoría de sobretensión (valor):

II

Grado de contaminación (valor):

3

Material de superficie de contacto:

Níquel

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Mínimo número de ciclos de inserción:

100

Apantallado:

sí

Macho de montaje incorporado para sistema de bus, INTERBUS, 5 polos, M12, apantallado, codificado B, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 0,5 m, 3 x 2 x 0,25 mm².

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT