PHOENIX CONTACT - CONECTOR MACHO PPCT-6/2 - 3212304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sección transversal del conductor conectable - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212304
Ref.Sonepar
384090
EAN
4046356623230
Modelo:
Otros
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
320 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Anchura:
8.2 mm
Alineable:
no
Número de polos:
2


