PHOENIX CONTACT - Conector macho SACC-M12MS-5CON-PG9-M SKIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Para diámetro exterior del cable - 6...8 mm
Tipo de alojamiento - Recto
Temperatura ambiente - 80...80 °C
Tasa de voltaje - 48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1556825
Ref.Sonepar
183473
EAN
4046356183864
Tipo de contacto:
Pin
Para diámetro exterior del cable:
6...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
HB
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Apantallado:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


