PHOENIX CONTACT - CONECTOR MODULAR RC-00000002200

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR MODULAR RC-00000002200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Otros

  • Receptáculo con revestimiento - Otros

  • Posición del grillete - Otros

  • Con prensacables con tornillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1592574

Ref.Sonepar

116912

EAN

4046356191623

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Posición del grillete:

Otros

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Con pieza distanciadora:

no

Con sellado:

no

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Temperatura de operación:

-20...125 °C

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Carcasa de conector enchufable para aparatos M23, recta, montaje en paredes delanteras para un grosor de pared a partir de 1 mm, junta plana, fijación en 4 orificios Ø 2,7 mm, para aplicaciones sin apantallar.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT