PHOENIX CONTACT - CONECTOR MODULAR SF-7ES1N8A8LDL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1605617
Ref.Sonepar
254922
EAN
4046356253970
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector para cable de potencia M23, Serie P30, 4+3+PE, junta para cable de Ø 7,5 mm... 18,0 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


