PHOENIX CONTACT - CONECTOR MODULAR SL-5ES1N8A8001

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR MODULAR SL-5ES1N8A8001

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Temperatura ambiente - 120...120 °C

  • Tasa de voltaje - 630 V

  • Apantallado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1607501

Ref.Sonepar

249351

EAN

4046356271660

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Temperatura ambiente:

120...120 °C

Tasa de voltaje:

630 V

Apantallado:

sí

Conector aéreo de potencia M58, Serie P150, 2+3+PE, brida fija para cable de Ø 25,0 mm ... 36,0 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT