PHOENIX CONTACT - CONECTOR MODULAR SL-7EPWN8WA00 - 1615687
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 120...120 °C
Tasa de voltaje - 630 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1615687
Ref.Sonepar
211382
EAN
4046356459761
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
120...120 °C
Tasa de voltaje:
630 V
Apantallado:
sí
Conector equip. potencia M58Conector para equipos de potencia M58, Serie P150, 4+3+PE, recto, dimensiones de la brida 60 mm x 60 mm, para montaje en la pared delantera, O-Ring axial, con fijación de 4 tornillos de Ø 5,4 mm.


